Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, Gauche, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 80-100mm

Réf.: 274203 80-100
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 27 mm
Longueur totale L 90 mm
WB_2 16,7 mm
WF 9,5 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 27 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFA 80L-3IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274203 80-100
EAN / GTIN 7291075310948
Réf. fabricant 2302562

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout