{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TANG-GRIP | |
Largeur de gorge w | 6 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 35 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
WB_2 | 14,8 mm | |
WF | 10,2 mm | |
Hauteur fonctionnelle h1 | 24,8 mm | |
Hauteur de queue h5 | 32 mm | |
Longueur col | 35 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | TNFFA 110L-6IQ | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 274203 110-300 | |
EAN / GTIN | 7291075311167 | |
Réf. fabricant | 2302840 |