Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, droite, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 150-500mm

Réf.: 274204 150-500
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 32 mm
Longueur totale L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 32 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFH 150R-4IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274204 150-500
EAN / GTIN 7291075310658
Réf. fabricant 2302416

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout