{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB9635 | |
Rainures suivant la norme | DIN 471; DIN 472 | |
Largeur de rainure m (H13) | 2,5 mm | |
Largeur de coupe w | 2,5 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Affectation des plaquettes | droite | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273902 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197768308 | |
Réf. fabricant | 273902 2,5 |