Plaquette pour gorges droite, HB9635, Largeur de rainure m (H13): 3,0mm

Réf.: 273902 3,0
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,94 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,11 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
180 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB9635
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 3 mm
Largeur de coupe w 3 mm
tmax 2,5 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 170 mm/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 90 mm/min - 140 mm/min
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273902 3,0
EAN / GTIN 4045197768322
Réf. fabricant 273902 3,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
170
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec