Plaquette pour gorges droite 2,0 mm

Réf.: 273900 2,0

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HU9315
    Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
    Largeur de rainure m (H13) 2 mm
    Largeur de coupe w 2 mm
    tmax 2,5 mm
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Affectation des plaquettes droite
    Type d'outils Carbure
    Application principale N
    Condition de coupe Continue
    Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 280 mm/min
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273900 2,0
    EAN / GTIN 4045197768155
    Réf. fabricant 273900 2,0

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    280
    Alu (à copeaux courts)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Graphite
    N
    70
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :