Porte-outils pour usinage de gorge, droite, Taille de queue: 16mm

Réf.: 273910 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 20,2 mm
Longueur de tête L1 21,4 mm
Longueur totale L 125 mm
Vis pour plaquette 279815 13
Longueur libre 1,2 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273910 16
EAN / GTIN 4045197762979
Réf. fabricant 273910 16

Description

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes à gauche.