Lame de tronçonnage Eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/2mm

Réf.: 273866 19/2
Fixer le prix 2 Unité (85,74 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 19 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
Pour ⌀ pièce max. 40 mm
Hauteur h1 15,7 mm
Longueur totale L 96 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Réf. fabricant 273866 19/2

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 274093 ou porte-lames VDI 319132319133.

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 1.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Jeu composé de 2 lames avec une assise de plaquette chacune.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout