Lame de tronçonnage Eco 32/4 mm

Réf.: 273866 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Hauteur de lame h5 32 mm
    Type d'utilisation neutre
    Arrosage interne oui
    Pour ⌀ pièce max. 110 mm
    Hauteur h1 25 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273866 32/4
    EAN / GTIN 4045197722577
    Réf. fabricant 273866 32/4

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Utilisation:

    Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

    Adapté(s) pour:

    Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132319133.

    Pièce(s) de rechange:

    Bouchon fileté 279828 1.

    Attention:

    Clé de montage 279920 à commander séparément.

    Remarque(s):

    A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes