• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour usinage de gorges Eco, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/4mm

Réf.: 273861 25/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 28 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 48 mm
Largeur queue b 25 mm
Longueur totale L 119,5 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273861 25/4
EAN / GTIN 4045197582072
Réf. fabricant 273861 25/4

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour usinage de gorges Eco, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/4mm

Porte-outils pour usinage de gorges Eco, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/4mm

Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
220,41 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
181,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
254,24 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
210,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
201,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
201,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
181,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
229,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
269,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
246,93 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
188,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
208,52 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
188,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
181,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible non non non non non non non non non non non non non non
Arrosage interne oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
Largeur queue b 25 mm 16 mm 25 mm 16 mm 20 mm 20 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm 16 mm
Largeur de gorge w 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm
Type d'utilisation Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
Série Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout