{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ maximal | 75 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 37,5 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 54 mm | |
Largeur queue b | 25 mm | |
Longueur totale L | 125,5 mm | |
Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273836 25/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612199 | |
Réf. fabricant | 273836 25/3L |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils pour usinage de gorges Eco, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3Lmm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
269,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
181,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
188,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
246,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non | non |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Largeur queue b | 25 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Largeur de gorge w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
Série | Eco | Eco | Eco | Eco |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |