Barre d’alésage Eco, droite, ⌀ DS: 32mm

Réf.: 273850 32
Remise
317,35 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ queue Ds 32 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Déport L3 18,5 mm
Longueur totale L 250 mm
Vis 279815 9
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273850 32
EAN / GTIN 4045197517500
Réf. fabricant 273850 32

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273886.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco 317900319886 et les porte-plaquettes GARANT eco 273880273891. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout