• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils Eco 20 mm

Réf.: 273845 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Longueur de tête L1 20,5 mm
Longueur totale L 94 mm
Vis 279815 9
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273845 20
EAN / GTIN 4045197517432
Réf. fabricant 273845 20

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273881 et 273891.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco 317900319886 et les porte-plaquettes GARANT eco 273880273891. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange