{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ maximal | 60 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 30 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 49 mm | |
Largeur queue b | 25 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273835 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517326 | |
Réf. fabricant | 273835 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte-outils pour usinage de gorges Eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
229,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
159,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
159,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
165,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
165,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
208,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
208,52 €
154,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
220,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
220,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
254,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
112,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 121 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Arrosage interne | oui | non | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Longueur de tête L1 | 49 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Largeur de gorge w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite |
Profondeur de coupe tmax | 30 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |