{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 3 mm; 4 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 21 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 39 mm | |
Longueur totale L | 129 mm | |
Vis | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 278015 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381394 | |
Réf. fabricant | 278015 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils de tronçonnage 25 mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
109,55 €
95,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
93,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
99,50 €
86,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non |
Arrosage interne | non | non | oui |
Longueur de tête L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Taille de queue | 25 | 25 | 25 |
Type d'utilisation | droite | droite | droite |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |