• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils VARIO-LINE 25 mm

Réf.: 273795 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 25 mm
Type d'utilisation Gauche
Largeur fonctionnelle L4 30 mm
L1 150 mm
L2 24,5 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273795 25
EAN / GTIN 4045197721334
Réf. fabricant 273795 25

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273799.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

L = L1 + L3 (porte-plaquettes).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange