Porte-outils VARIO-LINE 20 mm

Réf.: 273795 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273795 20
EAN / GTIN 4045197721327
Réf. fabricant 273795 20

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273799.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

L = L1 + L3 (porte-plaquettes).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop