{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Taille de queue | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Taille plaquette | 20 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de tête L1 | 42 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
REGL. HTEUR | 3,2 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HELIR 2525-4T25 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273766 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031430 | |
Réf. fabricant | 2500440 |