Porte-outils pour outils à gorge, droite, Largeur queue / gorge w: 16/1,5mm

Réf.: 273750 16/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Largeur queue b 16 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273750 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720016
Réf. fabricant 273750 16/1,5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier