{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 4,5 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 26 mm | |
Largeur queue b | 12 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
Référence article | 273750 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720009 | |
Réf. fabricant | 273750 12/1,5 |