• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette Ebauches, HU7310, Largeur de gorge w: 4,2mm

Réf.: 273696 4,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,33 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,11 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 576 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4,2 mm
Application principale N
Application secondaire Ti
Nuance HU7310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273696 4,2
EAN / GTIN 4045197578983
Réf. fabricant 273696 4,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de formes spécifiques.