Plaquette Ebauches 2,2 mm

Réf.: 273696 2,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,71 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,09 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 499 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2,2 mm
    Application principale N
    Application secondaire Ti
    Nuance HU7310
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273696 2,2
    EAN / GTIN 4045197578952
    Réf. fabricant 273696 2,2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    350
    Alu (à copeaux courts)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de formes spécifiques.