Plaquette de tronçonnage / rainurage 1,5 mm

Réf.: 273672 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,97 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 1,5 mm
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Nuance CU7025
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Cermet
    Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr
    Rayon d'angle R 0,1 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273672 1,5
    EAN / GTIN 4045197719300
    Réf. fabricant 273672 1,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    210
    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    140
    Continue
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Brise-copeaux pour petits diamètres et réduction de l’effort de coupe.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :