• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour usinage de gorges 16/1,5 mm

Réf.: 273757 16/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 10,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Largeur queue b 16 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273757 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720177
Réf. fabricant 273757 16/1,5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange