Queue de serrage JETCROWN 25 mm

Réf.: 273609 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCROWN
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Référence fabricant TGTBQ 25L-D82-ECD-JHP
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273609 25
EAN / GTIN 7291075442458
Réf. fabricant 3400587

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges avec arrosage ciblé via la couronne à changement rapide JETCROWN.

Remarque(s):

Utilisable uniquement en association avec la couronne à changement rapide JETCROWN adaptée 279950. Apport de lubrifiant à la queue de serrage uniquement possible via le raccord de tuyau G 1/8 pouce.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop