Queue de serrage JETCROWN 20 mm

Réf.: 273609 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série JETCROWN
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    CUTDIA 82 mm
    OAH 64 mm
    LB 53 mm
    Référence fabricant TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273609 20
    EAN / GTIN 7291075442434
    Réf. fabricant 3400572

    Description

    Utilisation:

    Pour le tronçonnage de gorges avec arrosage ciblé via la couronne à changement rapide JETCROWN.

    Remarque(s):

    Utilisable uniquement en association avec la couronne à changement rapide JETCROWN adaptée 279950. Apport de lubrifiant à la queue de serrage uniquement possible via le raccord de tuyau G 1/8 pouce.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier