{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de lame h5 | 26 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ pièce max. | 100 mm | |
Largeur b2 | 4 mm | |
Hauteur h1 | 21,4 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 80 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273551 26/5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197698988 | |
Réf. fabricant | 273551 26/5,1 |