Il existe une alternative à ce produit

Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 32/5,1mm

Réf.: 273551 32/5,1
Remise
95,11 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 32 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 120 mm
Largeur b2 4 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Profondeur gorge max. tmax 60 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273551 32/5,1
EAN / GTIN 4045197699022
Réf. fabricant 273551 32/5,1

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.