• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 6/0,8mm

Réf.: 273413 6/0,8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux T
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 6 mm
Rayon d'angle R 0,8 mm
Nuance IC808
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 19 mm
Prof. coupe ap 1 mm - 3,6 mm
Avance f tournage 0,24 mm/tr - 0,42 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,13 mm/tr - 0,25 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 1 mm
Profondeur de coupe ap max 3,6 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 6008T IC808
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273413 6/0,8
EAN / GTIN 7291075482621
Réf. fabricant 3337064

Description

Exécution:

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.