Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC8250, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 3/0,2mm

Réf.: 273403 3/0,2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux Y
Vitesse de coupe vc Application principale 45 m/min - 260 m/min
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nuance IC8250
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Prof. coupe ap 0,25 mm - 1,8 mm
Avance f tournage 0,14 mm/tr - 0,18 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,07 mm/tr - 0,11 mm/tr
Avance f rainurage axial 0,08 mm/tr - 0,2 mm/tr
Avance f dressage 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 1,8 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 3002Y IC8250
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273403 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028874
Réf. fabricant 6200350

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Efforts de coupe réduits.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier