• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage avec angle d’inclinaison fixe 2,5° 32/16 mm

Réf.: 272101 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 20 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 17 mm
Déport L3 10,3 mm
Longueur totale L 180 mm
Vis pour plaquette 279810 5
Angle d'inclinaison 2,5 degré
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272101 32/16
EAN / GTIN 4045197430595
Réf. fabricant 272101 32/16

Description

Exécution:

Avec angle d'inclinaison fixe.
Avec arrosage interne.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros M20×2,5; M22×2,5 et M24×3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange