Barre d’alésage avec angle d’inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 31/9,3mm

Réf.: 272101 31/9,3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 9,3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
⌀ queue DS 10 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm
Longueur totale L 97 mm
Vis pour plaquettes 279810 7
Angle d'inclinaison 2,5 degré
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272101 31/9,3
EAN / GTIN 4045197430564
Réf. fabricant 272101 31/9,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec angle d'inclinaison fixe.