Porte-outils avec angle d'inclinaison fixe 1,5° 8/11 mm

Réf.: 271996 8/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 8 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation gauche
    Arrosage interne non
    Largeur fonctionnelle L4 8 mm
    Longueur de tête L1 17,5 mm
    Longueur totale L 136,4 mm
    Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 4
    Angle d'inclinaison 1,5 degré
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 271996 8/11
    EAN / GTIN 4045197954749
    Réf. fabricant 271996 8/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange