{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 10 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | gauche | |
Arrosage interne | non | |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 17,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Vis de serrage pour plaquette de filetage | 279810 4 | |
Angle d'inclinaison | 1,5 degré | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 271996 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954756 | |
Réf. fabricant | 271996 10/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |