Porte-outils avec angle d'inclinaison fixe 1,5° 25/11 mm

Réf.: 271995 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 152 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 4
Angle d'inclinaison 1,5 degré
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271995 25/11
EAN / GTIN 4045197954732

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier