• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils avec angle d'inclinaison fixe 1,5° 16/11 mm

Réf.: 271995 16/11
Remise
109,55 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 4
Angle d'inclinaison 1,5 degré
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271995 16/11
EAN / GTIN 4045197954718
Réf. fabricant 271995 16/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange