• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquettes de coupe MINCUT MEFL neutre 2,2/8 mm

Réf.: 270428 2,2/8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 5,5 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Avance f usinage de gorges 3,1 mm/tr
Avance f rainurage axial 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Avance f dressage 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr
Série MINCUT
Référence fabricant MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270428 2,2/8
EAN / GTIN 7291075359527
Réf. fabricant 6410656

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MINCUT" Afficher tout