• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquettes de coupe MINCUT MIUR Rayon complet 2/8 mm

Réf.: 270425 2/8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 8,3 mm
Nuance IC908
Profondeur coupe max. tmax 1,36 mm
Rayon d'angle R 1 mm
WF 3,6 mm
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,5 mm
Avance f tournage 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avance f usinage de gorges 0,01 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série MINCUT
Profondeur de coupe ap min 0,03
Profondeur de coupe ap max 0,5
Référence fabricant MIUR 8-2.00-1.00 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270425 2/8
EAN / GTIN 7291075294583
Réf. fabricant 6405189

Description

Exécution:

Avec rayon complet pour la réalisation de dépouilles intérieures à 45°.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

De la même série "MINCUT" Afficher tout