• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquettes de coupe MINCUT MIGR neutre 1,5/8 mm

Réf.: 270422 1,5/8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 9,2 mm
Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Largeur de gorge w 1,5 mm
Profondeur coupe max. tmax 2,1 mm
Rayon d'angle R 0,05 mm
WF 4,7 mm
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f tournage 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avance f usinage de gorges 0,01 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série MINCUT
Profondeur de coupe ap min 0,05
Profondeur de coupe ap max 0,5
Référence fabricant MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270422 1,5/8
EAN / GTIN 7291075287011
Réf. fabricant 6404024

Description

Exécution:

Pour la réalisation de gorges intérieures à faibles profondeurs de coupe.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MINCUT" Afficher tout