{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Micro | |
⌀ min. Dmin | 5,8 mm | |
Longueur de col L1 | 16 mm | |
Classe de tolérance | DIN 13 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Queue ⌀ d | 5 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 2,4 mm | |
Distance pointes du filetage-avant Y | 0,7 mm | |
Approche min. hmin | 0,58 mm | |
Type de produit | Adaptateurs de filetage |
Référence article | 270410 5,8/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467591 | |
Réf. fabricant | 270410 5,8/1 |