{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Micro | |
⌀ min. Dmin | 4,2 mm | |
Longueur de col L1 | 16 mm | |
Queue ⌀ d | 4 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 1,95 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 0,75 mm | |
Rayon R | 0,15 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270272 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466495 | |
Réf. fabricant | 270272 4,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Micro-outil de copiage intérieur à droite, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
61,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
61,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
61,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
61,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
61,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
61,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon R | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Queue ⌀ d | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage | Plaquette de coupe pour tournage | Plaquette de coupe pour tournage | Plaquette de coupe pour tournage | Plaquette de coupe pour tournage | Plaquette de coupe pour tournage |