{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Micro | |
⌀ min. Dmin | 5,2 mm | |
Longueur de col L1 | 15 mm | |
Queue ⌀ d | 5 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 2,45 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 0,7 mm | |
Profondeur de gorge plane t | 0,3 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270370 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467317 | |
Réf. fabricant | 270370 5,2/1 |