Mini-plaquette pour gorges intérieures, rayon complet à droite 8/0,8 mm

Réf.: 270050 8/0,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,91 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,10 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ min. Dmin 8 mm
    Nuance HB720
    Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
    Largeur de gorge w 0,8 mm
    Epaisseur plaquette T 3,6 mm
    Distance pointes-centre L3 4,8 mm
    Rayon R 0,4 mm
    Profondeur coupe max. tmax 1 mm
    Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
    Série Mini
    Type d'outils Carbure
    Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270050 8/0,8
    EAN / GTIN 4062406564902
    Réf. fabricant 270050 8/0,8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Fonte GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.