Mini-plaquette pour gorges intérieures, rayon complet à droite 8/2,0 mm

Réf.: 270050 8/2,0

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,91 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,10 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 8 mm
Nuance HB720
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Epaisseur plaquette T 3,6 mm
Distance pointes-centre L3 4,8 mm
Rayon R 1 mm
Profondeur coupe max. tmax 1 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série Mini
Type d'outils Carbure
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270050 8/2,0
EAN / GTIN 4062406566227
Réf. fabricant 270050 8/2,0

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier