Barre d'alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 269988 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K SDQCR/L07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 269988 10/07
EAN / GTIN 4067263787075

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier