• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Barre d'alésage, acier 12/07 mm

Réf.: 269988 12/07
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12L SDQCR/L07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 15 mm
Déport L3 8 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 140 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 269988 12/07
EAN / GTIN 4067263787082
Réf. fabricant 269988 12/07