Barre d'alésage, acier 6/S4 mm

Réf.: 268718 6/S4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 6 mm
    Taille plaquette 4 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A06X SCLDR/LS4
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée CDCT S4010.
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 6,92 mm
    Déport L3 3,73 mm
    Hauteur de serrage L2 5,54 mm
    Longueur totale L 65 mm
    Longueur de col L1 18 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 10
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268718 6/S4
    EAN / GTIN 4045197923776
    Réf. fabricant 268718 6/S4

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes