WCHX 070304, Type: SM

Réf.: 268484 SM
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,00 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 070304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7120
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Type SM
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 220 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 110 m/min - 140 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 15 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Réf. fabricant 268484 SM
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 15.