• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WCHX 070304, Type: ALU

Réf.: 268484 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,81 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,01 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 070304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU70AL
Type d'outils Carbure
Application principale N
Application secondaire K
Type ALU
Vitesse de coupe vc Application principale 300 m/min - 600 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 180 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 15 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268484 ALU
EAN / GTIN 4045197470645
Réf. fabricant 268484 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
Fonte GG(G)
K
180
Graphite, PRFV, PRFC
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 15.