• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WCHX 040102 UNI

Réf.: 268472 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,58 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 040102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7130
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Type UNI
Vitesse de coupe vc Application principale 65 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 8 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268472 UNI
EAN / GTIN 4045197470324
Réf. fabricant 268472 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 8.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :